曜日別特売

MIDオイルホース

MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(16件のレビュー)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。

用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620648MID-5-3m31.5124.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39620657MID-5-5m51.5124.8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39620666MID-5-10m101.5124.8
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39620675MID-5-20m201.5124.8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620684MID-5-30m301.5124.8
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620693MID-5-50m501.5124.8
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620709MID-5-100m1001.5124.8
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620718MID-6-3m31.515.56.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39620727MID-6-5m51.515.56.3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620736MID-6-10m101.515.56.3
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39620745MID-6-20m201.515.56.3
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620754MID-6-30m301.515.56.3
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620763MID-6-50m501.515.56.3
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620779MID-6-100m1001.515.56.3
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39620788MID-8-3m31.516.57.9
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39620797MID-8-5m51.516.57.9
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39620806MID-8-10m101.516.57.9
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39620815MID-8-20m201.516.57.9
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620824MID-8-30m301.516.57.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620833MID-8-50m501.516.57.9
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620849MID-8-100m1001.516.57.9
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39620858MID-9-3m31.5189.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39620867MID-9-5m51.5189.5
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
39620876MID-9-10m101.5189.5
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39620885MID-9-20m201.5189.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39620894MID-9-30m301.5189.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620903MID-9-50m501.5189.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620919MID-9-100m1001.5189.5
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39620928MID-12-3m31.52212.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39620937MID-12-5m51.52212.7
オープン
4,688
5,157(税込)
当日出荷
39620946MID-12-10m101.52212.7
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39620955MID-12-20m201.52212.7
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39620964MID-12-30m301.52212.7
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39620973MID-12-50m501.52212.7
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39620989MID-12-100m1001.52212.7
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39620998MID-15-3m312615.9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39621007MID-15-5m512615.9
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39621016MID-15-10m1012615.9
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621025MID-15-20m2012615.9
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621034MID-15-30m3012615.9
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621043MID-15-50m5012615.9
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621059MID-15-100m10012615.9
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621068MID-19-3m313019
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39621077MID-19-5m513019
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39621086MID-19-10m1013019
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39621095MID-19-20m2013019
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39621104MID-19-30m3013019
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621113MID-19-50m5013019
オープン
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39621129MID-19-100m10013019
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39621138MID-25-3m3139.525.4
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39620998
2024-12-15
用途: ユンボの油圧戻りラインに
製造業

とても、使い勝手よくて助かります。
しなやかで、小型ユンボ独特の細かい曲がりにも追従してくれ助かりました。
水道ホースで代用するよりかは、確実で安心ですね

2024-12-05
用途: 屋外コンセント増設の電源ケーブル保護用途
その他業種

肉厚がありとてもしっかりしたオイルホースです。屋外用延長コードを使用するものの、一部地中に埋設してウオルボックスへ配線しました。パイプと比較してホースなので自由度があり、耐久性の高いこのMIDオイルホースをパイプの代わりに使用しました。

対象商品 : 39621357
2023-12-14
用途: 納品
建設業・工事業

納期重視でMonotaRoさんに頼ってます。
また宜しくお願いします。

対象商品 : 39620806
2023-09-10
用途: 重機のメンテナンスに
伊藤

ユンボの燃料(軽油)ホースに亀裂を発見しその代用品として使用しました 
肉厚もあり思ってたより柔らかく使いやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39620718
2023-06-09
用途: 40年前の旧車のエンジン修理で使用。

スプリンタートレノのエンジン換装車に純正ではないMIDホースを長年使用していたので、今回も、横浜MIDの6ミリを使用した。インジェクション系の耐圧ガソリンホースとしては純正よりもスペックが高いと言われたので選んだ。純正品はスペックを公開していないので、比較はできないが、外径は2ミリ太く、十分柔軟なので、期待をしている。

対象商品 : 39620648
2023-07-18
用途: 草焼きバーナー用
農・林・水産業

草焼きバーナーの灯油を送るホースが古くて、割れていて灯油が漏れているのでネットで探していたら、同じものが有ったので購入。同じものなので付け替えて使用。これで当分は問題ない。

対象商品 : 39620928
2023-07-20
用途: エンジン
その他業種

エンジンのオイルホースとして使用
安心のメーカーもの

対象商品 : 39620788
2022-12-29
用途: バイクのオイルホース交換
礒田運輸・通信業

手に入るのが早く、作業に間に合う。ホースの長さが欲しいだけ注文出来るのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする