タキロン
ウレタン樹脂系接着剤(タキボンド607)
一液のため、作業性が良いです。
ウレタン系塗膜防水性に対して接着性が非常に良いです。
用途
接着剤
材質
ウレタン樹脂系
質量(kg)
18.5
色
灰
容量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623019
TB607 18KG
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません