プレス製運搬車(ドンキーカート)(金網付タイプ)

プレス製運搬車(ドンキーカート)(金網付タイプ) TRUSCO プレス製運搬車(ドンキーカート)(金網付タイプ) TRUSCO

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。
棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

材質金網:スチール、マット:塩化ビニール ストッパー キャスター種類(固定)TR-100K、(自在)TR-100J 組立時間(2人)30分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪・金具)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
107NS 39624236
107NS 39624236
39624236 107NS 150 480 740 145 840 100 21.7 スチール スチール/粉体塗装 ブタジエンゴム(SBR) スチール
38,630
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
307NS 39624245
307NS 39624245
39624245 307NS 300 615 915 205 850 130 33.6 スチール スチール/粉体塗装 ブタジエンゴム(SBR) スチール
62,550
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする