防水防塵 耐衝撃 デジタルカメラ FinePix XP140

防水防塵 耐衝撃 デジタルカメラ FinePix XP140 フジフイルム
(7件のレビュー)

「CALSモード」搭載。国土交通省「デジタル写真管理情報基準」などが推奨する画像サイズ(1280×960ピクセル)での撮影が可能です。
防水25m、耐衝撃1.8m、耐寒-10℃、防塵の堅牢性能。1635万画素の高解像度&連写機能。
ワンタッチで4K画質にも対応した高画質での動画撮影が可能です。
最大約4倍のスローモーション効果が楽しめるハイスピード動画撮影、タイムラプス動画撮影などの機能も充実しています。
Bluetoothペアリングで、スマートフォンやタブレット端末との低電力での常時接続が可能。

レンズ
【名称】フジノン光学式5倍ズームレンズ
【焦点距離】f=5.0mm~25.0mm(35mm判換算:28mm~140mm相当)
【開放F値】F3.9(広角)~F4.9(望遠)
【レンズ構成】11群13枚(非球面 8面4枚)
記録方式
【静止画】
DCF Ver.2.0準拠
圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF 対応
【動画】
ファイル記録形式:MOV
圧縮方式:H.264準拠
音声記録方式:リニアPCM/疑似ステレオ
機能
【ワイヤレス機能】スマートフォン同期設定(日時同期・位置情報同期)、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録・削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後 自動画像転送
【その他】言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(25m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.8m落下、5cm合板)
動画
4K:3840*2160 (15P)
Full HD:1920*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P)
Full HD (スクエア):1080*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P)
HD:1280*720 (59.94P/50P/24P/23.98P)
HD (スクエア):720*720 (59.94P/50P/24P/23.98P)
HD (ハイスピード動画):1280*720
1.6倍スローモーション(撮影100P 再生59.94P)
2倍スローモーション(撮影100P 再生50P)
3.3倍スローモーション(撮影100P 再生29.97P)
4倍スローモーション(撮影100P 再生25P)
フラッシュモード
【赤目補正OFF時】AUTO、強制発光、発光禁止、スローシンクロ
【赤目補正ON時】赤目軽減AUTO、赤目軽減+強制発光、発光禁止、赤目軽減+スローシンクロ
記録画素数
[L] <4:3> 4608×3456/<3:2> 4608×3072/<16:9> 4608×2592/<1:1> 3456×3456
[M] <4:3> 3264×2448/<3:2> 3264×2176/<16:9> 3264×1840/<1:1> 2432×2432
[S] <4:3> 2048×1536/<3:2> 2304×1536/<16:9> 1920×1080/<1:1> 1728×1728
[CALS] <4:3> 1280×960
<パノラマ時>
パノラマ縦 L : 5760×1632 M : 3840×1632
パノラマ横 L : 5760×1088 M : 3840×1088
有効画素数1635万画素 撮像素子1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 質量(g)撮影時:約207.4(付属バッテリー、メモリーカード含む)、本体:約190.6(バッテリー、メモリーカード含まず) 防塵防水性能JIS保護等級IP6X、IPX8 付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VG、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書・保証書一式 電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ) 感度AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず) 動作環境温度:-10℃~40℃、湿度:10%~80%(結露しないこと) 撮影範囲[広角]約9cm~∞、[望遠]約1.0m~∞ フラッシュ方式:オートフラッシュ、撮影可能範囲(感度:AUTO時)[広角]約30cm~4.4m[望遠]約1.0m~3.8m ホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球、水中 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率:約100%) フォーカス【モード】オートエリア・エリア選択・自動追尾、【AF方式】TTLコントラストAF、【動画フォーカスモード】コンティニュアスAF・シングルAF 測光方式TTL256分割測光 露出補正-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ 絞りF3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠) 露出制御プログラムAE シーンポジションSRオート/プログラム/多重露出/人物/美肌/風景/アドバンストフィルター/パノラマ /スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/パーティ/花/文字の撮影/CALS セルフタイマーOFF、2秒、10秒、フェイスオートシャッター、スマイル、カップル、グループ ワイヤレス通信【準拠規格】IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)、【暗号化方式】WEP/WPA/WPA2 mixed mode、【アクセス方式】インフラストラクチャーモード 手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式) 連写モードH:約10コマ/秒・連続6コマまで、M:約5コマ/秒・連続10コマまで、L:約3コマ/秒・メディア容量いっぱいまで デジタルズーム超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍) シャッタースピード1/4秒~1/2000秒(AUTO時)、1/60秒~1/2000秒(パノラマ)、4秒~1/2000秒(夜景(三脚))、4秒~1/2秒(花火) 記録メディア内蔵メモリー(約90MB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード Bluetooth【準拠規格】Bluetooth Ver 4.1(Bluetooth low energy)、【使用周波数範囲】2402~2480MHz(中心周波数) 入出力端子【デジタル入出力】マイクロUSB端子(Micro-B) USB2.0 High-Speed・MTP/PTP接続、【HDMI出力】HDMIマイクロ端子(Type D) 内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39629723 FX-XP140DS ダークシルバー
オープン
 
 
取扱い終了
39629739 FX-XP140SB スカイブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39629748 FX-XP140Y イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39629723
2022-03-30
用途:
清掃作業後の仕上がり撮影
サービス業

防水防塵に対応しているので屋外作業時の写真撮影時、安心して使える点が良いです。

対象商品:
39629739
2022-01-19
用途:
現場施工写真撮影
株式会社日動電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格の割には高機能です。
サイズ的にも持ちやすく、使いやすいカメラです。

対象商品:
39629748
2021-04-11
用途:
毎日制作している入れ歯の記録を取る為
サービス業

以前購入した同じタイプが5年の部品保証が切れたため使い慣れた同じタイプの物にしました。ミクロ接写が自動となり入れ歯の細部の写真がとても綺麗に撮れます。

1人が参考にしています
対象商品:
39629739
2020-11-25
用途:
工事現場写真撮影用

当初は現場作業時の工事写真用に購入しましたが、デザインや機能を知るともったいなくなって、プライベート用に格上げしちゃいました。

対象商品:
39629723
2020-02-20
用途:
現場作業の記録用
株式会社小林建設 様 (建設業・工事業)

以前のバージョンぐらいのコンパクトな外形のほうが持ち運びに便利だと
思いました。

対象商品:
39629739
2019-10-03
用途:
現場工事写真
建設業・工事業

普段のデジカメよりも、画像が綺麗で良かったです。使いやすい。

2人が参考にしています
2020-11-10
用途:
レンズのまるこい出っ張り部分がどーしても禿げてくる
個人のお客様

レンズのまるこい出っ張り部分が
どーしても、スレて禿げてくる
レンズの位置をあと5mmほど下げたら
出っ張りがなくなり、スッキリするデザインに
なるのだが、なんでこんなデザインにしたのか
不思議である。
それ以外は性能・機能・画質すべてがすばらしい
のに残念である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする