センサ調光型ソーラーLED照明 LS-10(BL)/(S)
暗がりの危険を防止。足元安全ソーラー照明。
2018年度グッドデザイン賞受賞
暗がりの不安を安心感に変える企業防災・安全対策用照明として評価されました
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
労働環境の改善に効果的
小型なのに明るい
小型ながら長時間点灯を実現
保護等級IP55(防噴流型)
高性能バッテリー採用
ソーラーパネルは50mまで分離設置が可能なので充電不足の心配なし
用途
通用口前
駐輪場
立入禁止区域
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付)×1)
材質ポリカーボネート
質量(kg)約1.3(本体約0.6、ソーラーユニット約0.7)
使用温度範囲(℃)-20~+45(結露および氷結なきこと)
保護構造IP55(防噴流形)
電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 1500mAh、チタン酸リチウムイオン充電池)
光源白色LED
角度調整範囲照明:下方向45°、上方向135°
使用湿度範囲35~85%RH
色温度(K)3700~4200
接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m
保存温度範囲(℃)-25~+60(1年以上の保管はお止め下さい)
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯、昼間検知時:2秒間高速点滅、夜間待機時:5秒毎に点灯、夜間検知時:2秒点灯
動作モード[LEDライト]【1】検知時100%、【2】検知時60%、【3】検知時100%フラッシング、【4】0%(充電モード)
設置場所屋外ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面
照射角85°サークル
取付け高さ(cm)180~300
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
可動範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変
点灯時間【1】5秒、【2】10秒、【3】20秒
判別昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)
定格光束(Lm)300
バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる)
検知エリア【水平角度】120°
内容量1台
駐輪場
立入禁止区域