LEDセンサライトON/OFFタイプ LA-1LED(P)
警備業界で培われた信頼と実績のセンサライトがLEDモデルで登場!
1000 lmのLED電球を採用。
壁面・天井面への取付けが可能。
周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。
検知エリアから出て消灯するまでの点灯時間の調整が可能。
用途
倉庫周辺の威嚇灯として
駐輪場の便利灯として
仕様【外部ボリューム】照度センサ感度調整ボリューム/テスト用モード、20~300 lx 可変モード、点灯時間可変ボリューム/約5秒~10分 可変、フラッシング切換ボリューム/OFF通常点灯 ON点滅(フラッシング)点灯
付属品取付台座(F-7B)、取付ビス、取扱説明書
質量(kg)約1.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時2以下、動作時19
定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
電源コード(m)約1(防水プラグ付き)
光源LED
取付場所天井・壁面
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所軒下
使用場所屋内、屋外(塩害地での使用不可)
配光角度(°)25サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1000(白熱灯200W形相当)
検知エリア10m×10m(水平角60°)
内容量1台
駐輪場の便利灯として