LEDセンサライトON/OFFタイプ LA-10PROLED
クラス最高レベルの明るさと防水性を実現
雨に強いIPX5(防噴流形)を採用
壁面だけでなく、天井面にも取付できます。
照射角度可変とレンズ
検知エリア設定
点灯開始照度調節ボリューム
点灯時間調節ボリューム
動作表示灯とマスキングカバー
用途
戸建住宅勝手口
事業所通用口
付属品木ネジ 2本、絶縁ブッシング 2個、ボールジョイント、固定ネジ 1本、検知エリアマスキングカバー 2個、壁スイッチ用シール 1枚、防犯ステッカー 1枚
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
保護構造IP×5(防噴流形)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)消灯時:1以下 点灯時:15
光源LED(白色)
色温度(K)約4000
点灯方式センサ点灯モード/連続点灯モード 切替
検知方式熱線(パッシブインフラレッド)方式
設置場所屋外
入力電源単線差込コネクタ直結式(適用径Φ1.6~2.0)
色(本体)ブラック
点灯開始照度(Lux)約5~∞可変 ボリュームにより可変
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)180~300
点灯時間オフディレイタイマ:約5秒~約5分 ボリュームにより可変
定格光束(Lm)1000(白熱灯100W形相当)
内容量1台
事業所通用口
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39641158 | LA-10PROLED | 79875847 | LA-11PRO(BL) |
![]() |
LEDセンサーライト | OPTEX(オプテックス) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |