DAYTONA(デイトナ)
パイプエンジンガード
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
仕様
●装着最大幅 544mm。
●左右分割タイプ。
●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。
適合
CB1000R('18)〈2BL- SC80〉
材質
樹脂パッド(リダクションスライダー付属)、スチール製マットブラック塗装仕上げ。
色
●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。
タイプ
左右分割タイプ
最大幅(mm)
装着時:634
内容量
1セット
注意
※エンジンプロテクターとの同時装着不可。
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39985689
98856
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください