胸当てエプロン AZ-64180
杢調使いで落ち着いた雰囲気の胸当てエプロン。
ベーシックなデザインと収納力の高いポケット付き。
サイズフリー
種別エプロン
機能静電気・帯電防止/ストレッチ
素材TCストレッチツイル(杢調)・ポリエステル65%・綿35%
裾幅(cm)87
材質(ボタン)金属
前中心丈(cm)83
内容量1枚
エプロン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27