AXIS M7011 ビデオエンコーダ
1チャンネルのAXISM7011ビデオエンコーダは、アナログCCTVカメラをIPベースのビデオ監視システムに低コストで簡単に統合することができます。個々に設定されたストリームの数を制限することなく、小さなパッケージで優れたH.264パフォーマンスを提供します。PoEを使用して給電を行いますので、データと電力の両方に同じイーサネットケーブルが使用されます。このビデオエンコーダは、エッジストレージとしてmicroSDカードスロットも搭載しています。AXISM7011は、シンプルでありながらパワフルでコンパクト、手ごろな価格のビデオエンコーダです。
付属品インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取り付けブラケット
質量(g)71
外形寸法(mm)90×29×38
電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
メモリーRAM 256 MB、フラッシュ256 MB、バッテリーバックアップによるリアルタイムクロック
解像度176×144/176×120 (PAL/NTSC)~720×576/720×480(PAL/NTSC)
動作環境0℃~50℃、湿度10~85%RH(結露不可)
コネクタアナログコンポジットビデオBNC入力、RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE、RS485/RS422
圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG
内容量1台