曜日別特売

ルーズリーフ ミニ

ルーズリーフ ミニ - マルマン
(1件のレビュー)

書きやすいルーズリーフに便利な「ミニサイズ」が登場。
付箋のように使えて、メモよりもたくさん書き足せて
一緒に綴じられる新しい発想のツールです。
ゆったりとした10mm太罫なので、大きな文字が書けます。
備忘録のリストやToDoリストなどに用いると便利です。
7行なので週間スケジュールにも使えます

サイズB7E穴数9罫幅(mm)10行数7枚数100罫線仕様メモリ入り罫寸法(縦×横)(mm)87×129用紙筆記用紙 MPS-N用紙厚(g/m2)80内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39643723L1434
320
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643723
2023-02-02
用途: 日々の予定を記録
その他業種

とても書きやすく 滑らかなか着心地を楽しみながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする