マルマン
メモ 図案シリーズ
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
とじ部分にステープルと専用の糊を併用した堅牢な天のりステッチ製本。
枚数
80
罫
方眼罫
仕様
切り取りミシン目入り
用紙
筆記用紙
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
天のりステッチ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39643784
N150
B7変型
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39643793
N151
A7
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください