Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン

Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン サンゲツ
(2件のレビュー)

幅(cm)182 機能さらっと仕上げ・抗菌 全厚(mm)1.8
注意
※商品仕様の詳細は見本帳もしくはデジタルカタログにてご確認ください。
※商品や施工例画像が実際の商品の色・縮尺と異なることがございます。最終的な商品選定では、ショールーム、取扱店店頭などで現品見本をご確認ください。
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39836153 HM-11171 1巻(1m)
5,280
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
39836169 HM-11171 1巻(2m)
10,560
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
39836178 HM-11171 1巻(3m)
15,840
 
 
取扱い終了

返品不可
39836187 HM-11171 1巻(4m)
21,120
 
 
取扱い終了

返品不可
39836196 HM-11171 1巻(5m)
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
39836205 HM-11171 1巻(6m)
31,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836214 HM-11171 1巻(7m)
36,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836223 HM-11171 1巻(8m)
42,240
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836239 HM-11171 1巻(9m)
47,520
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836248 HM-11171 1巻(10m)
52,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836257 HM-11171 1巻(11m)
58,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836266 HM-11171 1巻(12m)
63,360
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836275 HM-11171 1巻(13m)
68,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836284 HM-11171 1巻(14m)
73,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836293 HM-11171 1巻(15m)
79,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836309 HM-11171 1巻(16m)
84,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836318 HM-11171 1巻(17m)
89,760
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836327 HM-11171 1巻(18m)
95,040
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836336 HM-11171 1巻(19m)
100,320
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836345 HM-11171 1巻(20m)
105,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836354 HM-11171 1巻(21m)
110,880
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836363 HM-11171 1巻(22m)
116,160
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836379 HM-11171 1巻(23m)
121,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836388 HM-11171 1巻(24m)
126,720
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836397 HM-11171 1巻(25m)
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836406 HM-11171 1巻(26m)
137,280
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836415 HM-11171 1巻(27m)
142,560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836424 HM-11171 1巻(28m)
147,840
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836433 HM-11171 1巻(29m)
153,120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836449 HM-11171 1巻(30m)
158,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836458 HM4168 1巻(31m)
160,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836467 HM4168 1巻(32m)
166,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836476 HM4168 1巻(33m)
171,270
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836485 HM4168 1巻(34m)
176,460
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836494 HM4168 1巻(35m)
181,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836503 HM4168 1巻(36m)
186,840
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836519 HM4168 1巻(37m)
192,030
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836528 HM4168 1巻(38m)
197,220
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836537 HM4168 1巻(39m)
202,410
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836546 HM4168 1巻(40m)
207,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836555 HM4168 1巻(41m)
212,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836564 HM4168 1巻(42m)
217,980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836573 HM4168 1巻(43m)
223,170
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836589 HM4168 1巻(44m)
228,360
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836598 HM4168 1巻(45m)
233,550
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836607 HM4168 1巻(46m)
238,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836616 HM4168 1巻(47m)
243,930
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836625 HM4168 1巻(48m)
249,120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836634 HM4168 1巻(49m)
254,310
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39836643 HM-11171 1巻(50m)
264,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39836153
2023-07-05
用途:
裁断マットとして
その他業種

本来の使用用途ではないですが、洋服の裁断ヘラ台代わりに使っています。
広さも十分ですし、布が滑らす、針を刺しても目立たないのでとても便利です。もちろん熱には弱いので注意していますが、材質もいいので今後は浴室の床用に追加購入しようかと検討しています。

対象商品:
39836187
2019-12-21
用途:
自宅のリフォーム
サービス業

2度目の購入です。最初は価格重視で購入しましたが、品質も価格も満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする