スマイル(家具) イタリア製 パネルデスク イタリア製 パネルデスク 商品レビューを投稿する ☆☆☆☆の低ホルムイタリア製家具。FSC認証を取得した環境に優しいブース型デスク。塾やコールセンターにおすすめ。※追加連結用です 高さ(mm) 1200 幅(mm) 784 奥行(mm) 600 仕様 配線穴×1 材質 メラミン化粧版 質量(kg) 26 種類 追加用 最大積載量(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 784×600×1200 内容量 1台 注意 ※単体ではご使用いただけません。ご使用時には独立型のパネルデスクに追加してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 740695 743247 色 選択解除 オーク ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 39629258 740695 オーク オープン ¥8,990 1 ¥8,990 39629249 743247 ホワイト オープン ¥8,990 1 ¥8,990 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスクパネル一体型デスク 専用部品(オプション) ≪ イタリア製 パネルデスク スマイル(家具) 商品種類:2 ¥16,900 ≫ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. イタリア製 パネルデスク スマイル(家具) ¥16,900 (0) 2. PCブースデスク 基本背板付 W700用 アール・エフ・ヤマカワ ¥15,900 (1) 3. RFPCブース2 W800×D600 基本 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 4. スクール&セミナーデスク イノウエ(ファニチャー) ¥7,790 (2) 5. PCブースデスク 基本 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (0) 6. パソコンデスク サンワサプライ ¥8,990 (5) 7. RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ ¥11,900 (1) 8. エコノミーテーブル W1200×D600 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,990 (14) 9. フラットデスク ナカバヤシ ¥4,590〜 (32) 10. RFPCブース2 W800×D600 増連 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,590 (0) 11. スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,890 (1) 12. ミーティングテーブル モノタロウ ¥8,990〜 (7) 13. PCブースデスク 増連 W700 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,990 (0) 14. ミーティングテーブル LION (ライオン事務器) ¥11,900〜 (3) 15. パソコンラック ナカバヤシ ¥7,890 (5) 16. 軽量作業台 モノタロウ ¥8,990〜 (30) 17. 片袖机 イノウエ(ファニチャー) ¥21,900 (8) 18. 組立式ブース 伸栄産業 ¥119,000〜 (0) 19. フラットデスク モノタロウ ¥4,390〜 (38) 20. スモール研修用デスクU ループ脚 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,390〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。