耐熱ドライ潤滑スプレー

耐熱ドライ潤滑スプレー モノタロウ
(17件のレビュー)

セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。
-180~450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
スプレータイプで使用が簡単です。

用途ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。 成分二硫化モリブデン、グラファイト、酸化亜鉛、酢酸n-ブチル、ノナン(イソノナン,n-ノナン)、イソパラフィン、1-ブタノール、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-180~450(不活性雰囲気中は650) 硬化条件常温で硬化(指触乾燥:05~06分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量76mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(330mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※換気の良い場所で使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39866068 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39866068 - 74033487 LM-0901 LM-0901 ドライコートスプレー リキモリ(大東潤滑) 74033487 ドライコートスプレー リキモリ(大東潤滑) 1本(300mL) 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39866068
2023-02-07
用途:
バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

プーリーの可動部に塗布しています。安くて量が多いのでいいと思う。

対象商品:
39866068
2023-04-30
用途:
バイクメンテナンス
飲食業

ボルトのかじり防止。
ボルトに吹き付けて、ねじ込めば、周りも汚れない。
べたつきが無いので、摺動部にも良い。

対象商品:
39866068
2022-06-18
用途:
ホイールハブ/ハブボルトに

旧製品からリピートしてます。
スプレーしてからすぐに取り付ければ乾かず、しばらく放置してから取り付ければ乾燥して定着してくれます。
場所・状況によって使い分け出来るので便利です。

対象商品:
39866068
2021-11-11
用途:
自動車メンテナンス

ハブやブレーキパッド、バックプレート、ブッシュの摺動麺にといろいろ使えます。 
脱脂してから吹き、乾燥時間をしっかり取ると剥がれにくくなるのですが幾分乾燥が遅いのが残念、毎回振り振りしながら使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39866068
2022-01-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

粘着力が有り、耐久性も有りそうなので自動車のシャーシに使用しました。

対象商品:
39866068
2021-10-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社さとう 様

機械のメンテナンス・タイヤ販売店なのでハブとアルミホイールの
固着防止に使用している。価格が安ければ多く使いたい。

2人が参考にしています
対象商品:
39866068
2021-11-02
用途:
ボルトかじり防止に使ってます

安価で容量が多く、たっぷり使えそうです。溶剤が多いのか、使用前によく振らないと成分がなかなか出てこないのが少し不満。

対象商品:
39866068
2021-03-06
用途:
メンテナンス
ローテック 様

モノタロウブランドの中でも、オススメできるコスパの製品です。
吹いた所が一瞬で乾き、モリブデンだけが残ってゴム擦れのビビリ音が消えました。
ボルトのガジリ防止や油だらけにしたくない軸受けに使用、バイクのシフトペダルの軸にもいいですね。モリブデンなので黒くなります、色が着いては困る所には使用しない。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする