LEDランタン
ソーラー&手回しダイナモ充電可能、完璧な停電対策
USBポート搭載、携帯スマホに充電対応(緊急時)
5wayの充電方法で大変便利
2段階調節、最大24時間点灯可
3方向にLEDが付いていて360度を照らしますので、非常時には安心できます
仕様充電方法:a.家庭用コンセント(AC85V~265V)、b.シガーソケット充電(DC12V)、c.ソーラー、d.ダイナモ(手回し)
セット内容ランタン本体、シガーソケット、ACアダプタ、AC充電ケーブル、 取扱説明書
種別防災 避難用品
材質ABS樹脂+PC
電圧(V)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×265×125
発光色昼光色(6000K)
保護等級IP44
光源LEDチップ×60個
電流(mA)500
点灯方式2段階:LOW/HIGH
充電時間(時間)a.家庭用コンセント:約3~4、b.シガーソケット充電(DC12V/24V):約6~8、c.ソーラー:天候によって左右されます、d.ダイナモ(手回し):緊急時
照射角360°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP44
最大点灯時間約10(ハイ)、約24(ロー)
内容量1個