販売価格(税別)¥2,250~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 キョーワ(ネット) 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。 注文コード39869123 用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル 色ブルー 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 特性防炎 目合い15mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dio 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 動物よけネット 緑 2m×50m Dio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 養生カバー用圧縮袋 大塚刷毛製造 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 塩ビ養生シート 明和グラビア 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 塩ビ養生シート 明和グラビア 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ スカットシート 大塚刷毛製造 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ディテーリングマスカー110 大塚刷毛製造 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ディテーリングマスカー80 大塚刷毛製造 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ウォールキーパー 第一大宮 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 養生くん 防炎 第一大宮 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ エコジャバラ 第一大宮 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ エコジャバラ 第一大宮 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ KRテープ専用治具 KRローラー カモ井加工紙 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 養生用粘着テープ カモ井加工紙 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネットオーダー養生ネット落下防止安全ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品