曜日別特売

ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー

ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー - ニッぺ(日本ペイント)

速乾性で、塗装作業性に優れています。
光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。

用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性内容量1缶(3.6kg)
注意
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用ください。(開缶後は速やかにご使用ください。)
※重ね塗りの際には、乾燥状態によって密着性等に支障を来たす恐れがあります。ご確認の上、使用してください。
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ない所で貯蔵使用してください。
※専用シンナー、専用ハードナーをご使用ください。
※対応しないハードナーを使うと、乾燥性不良、仕上り外観不良、塗装性能の低下等が発生しますので、十分にご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本399250533012327メタリックカラーメタリックベース、細目
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399250693012328メタリックカラーメタリックベース、荒目
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399250783012329メタリックカラーハイスパーク、極細目
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399250873015775メタリックカラーハイスパーク、細目
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399250963012331メタリックカラーハイスパーク、極荒目
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251053015776メタリックカラーハイスパーク、中目
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251143012330メタリックカラーハイスパーク、荒目
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251233015777メタリックカラーハイスパーク、大荒目
オープン
18,880
20,768(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251393012332メタリックカラーハイスパーク、スーパーグラマー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251483012334クリスタルシルバークリスタルシルバー、細目
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251573015773クリスタルシルバークリスタルシルバー、中目
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251663015774クリスタルシルバークリスタルシルバー、荒目
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251753015778ホワイトメタリックホワイトメタリック、極細目
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251843012333ホワイトメタリックホワイトメタリック、細目
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399251933015779ホワイトメタリックホワイトメタリック、荒目
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399252093015780シャイニングシルバーシャイニングシルバー、荒目
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399252183015781スノーメタリックスノーメタリック、極細目
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※色見本399252273015782スノーメタリックスノーメタリック、荒目
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする