OHTAKE(旧クイッチャー)
クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。
不得意ネジ形状ほとんど無しで
ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。
自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源
AC100~240V DC15V 1A ACアダプター
付属品
取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×274×139
首下長(mm)
最長18まで
適合ねじ径(Φmm)
2
ねじ容量(cc)
約150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39925385
NJR2320
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
Ohtake root automatic screw feeder NJR
参考になった