導電性銅箔粘着テープNo.8323

導電性銅箔粘着テープNo.8323 寺岡製作所

厚さ方向にも高い導電性、背面にハンダ付けが可能です。

用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 茶褐色 材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31250329 8323 15X20 15 0.07 20 430-6813
3,858
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
31250338 8323 25X20 25 0.07 20 430-6821
6,430
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
39898198 8323 15X20 - - - 430-6813
オープン
 
 
取扱い終了
39898286 8323 25X20 - - - 430-6821
オープン
 
 
取扱い終了
39898469 8323 10X20 - - - 430-6805
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39898198 8323 15X20 06393773 No.8323 No.8323 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 06393773 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 1巻 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました
39898286 8323 25X20 06393791 No.8323 No.8323 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 06393791 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
39898469 8323 10X20 48945294 No.8323 No.8323 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 48945294 導電性銅箔粘着テープ 寺岡製作所 1巻 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする