8323 10X20 導電性銅箔粘着テープNo.8323 寺岡製作所 39898469

導電性銅箔粘着テープNo.8323

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
39898469
品番
8323 10X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

厚さ方向にも高い導電性、背面にハンダ付けが可能です。

用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
トラスコ品番
430-6805
材質
基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色
茶褐色
質量(g)
124
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
398984698323 10X2048945294NO.83238323 10X20 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所 48945294導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所1巻
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする