高周波電源(240/250Hz)

高周波電源(240/250Hz) 富士製砥(高速電機)

堅牢でしかも移動が簡単です。電圧補償回路が付いているので、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器により、発生機を過負荷から保護します。

セット内容電源コード:5m(プラグ無し) 質量(kg)120 出力容量(kVA)最大5kVA 出力側電圧三相交流200V 入力側電圧三相交流200V 定格容量(A)【モーター】14.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
出力周波数(Hz)
入力周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39922725 FG-605NE 819-2245 240 60(専用)
738,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922716 FG-505NE 819-2244 250 50(専用)
738,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39922725 FG-605NE 22588213 FG-605NE FG-605NE 高周波発生機 富士製砥(高速電機) 22588213 高周波発生機 富士製砥(高速電機) 1台 699,800 税込769,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする