BIGバリアボード専用台車(ボード4枚セット)BIGバリアボード4枚+専用台車お得セット
BIGバリアボード4枚と専用台車がセットになっています。BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です。BIGバリアボードが4枚積載可能です。4輪自在キャスターで運搬がスムーズです。ストッパー付きキャスター(2輪)の採用で安全です。
用途BIGバリアボードの運搬と保管に。
セット内容BIGバリアボード4枚+専用台車(自在キャスター×2、自在ストッパー付キャスター×2)
荷台寸法(幅)(mm)500
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
内容量1セット