ウレタン系高強度接着剤ルビロン

ウレタン系高強度接着剤ルビロン - トーヨーポリマー

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。硬化剤:KBが別途必要です。

用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。容量(kg)20トラスコ品番855-8632材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン質量(kg)21タイプ高粘度ノンサグ危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1缶
注意
※別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、混合比KA:KB=1:1)※別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-33M:中粘度、混合比KA:KB=1:1)※別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399235042KA28M-GRE-0202021
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする