スリッパ 使い捨て

スリッパ 使い捨て モノタロウ
(2件のレビュー)

工事物件の屋内やイベント事など幅広い使い方のできる簡易スリッパです。
内装工事などでもお使いいただけます。

用途屋内用 ホワイト 材質ポリエステル、ポリプロピレン、その他 質量(g)約40/足 幅(cm)約10(最小) 底面サイズ(mm)約285 内容量1袋(10足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※保管の際は、火の気のないところで保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40226936 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40226936 - 64856969 DW-285 DW-285 スリッパ 使い捨て 10足入 個包装 モノタロウ 64856969 スリッパ 使い捨て 10足入 個包装 モノタロウ 1袋(10足) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40226936
2020-07-11
用途:
不動産賃貸物件のご案内をお客様にする時
ミトミ株式会社 様 (不動産業)

手で足の甲の部分を広げないと履けない。衛生的に見えるように1足づつA4の大きさのビニールに入れて使ってます。

対象商品:
40226936
2019-12-03
用途:
やや満足。
サービス業

品質的には良くある使い捨てスリッパと同等。
ペラい履き心地ですが納得して買ったので問題ありません。
セットでビニールに入れてあると尚良かったと思う。このご時世だと過剰ラッピングと言われそうだが検討してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする