曜日別特売

ビレットリアマスタータンク40°

ビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faithビレットリアマスタータンク40° - POSH Faith
(1件のレビュー)

ビレットリアマスタータンク40度ホンダ型リアブレーキマスターに取付け可能なブレーキオイルタンクとなります。
小まめなチェックが必要となります。
ブレーキオイル量の確認窓はありませんので、カワサキ車系のクリップ式のリアブレーキマスターにはご使用いただけません。
本品に付属のタンクキャップはメーカー販売のニッシンクラッチマスタータンクキャップ(品番500152系全12色)
32mmと共通サイズとなっておりますので、別途お買い求め頂ければワンポイントとして交換可能です。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本品の組み付けには別途ホンダ純正部品が必要となりますのでご注意ください。
45518-GM9-711(プレートダイヤフラム)
45520-GM9-711(ダイヤフラム
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39945037500058-13シルバー
9,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
39945046500058-16ブラック
9,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
39945055500058-26レッド
9,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
39945064500058-46イエロー
9,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: NSF100のリアブレーキ

純正品でのブレーキフルード交換は
シートカウル、ガソリンタンクをはずさないとできないので、
こちらに交換しました。
走行時間多めの方には便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする