Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 電気材料 Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ ニューEEスイッチ ニューEEスイッチ 注文コード 下面検知型/リード線式。JIS形式:131P。 負荷容量AC100V-3A 適合遮光フード:EE8950K 消費電流(mA)7以下(定格電圧・1000lx) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EE8113KP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39992987 EE8113KP ¥1,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンセント/スイッチ/プレート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Linear series DC24V用無線調光ドライバー ENDO(遠藤照明) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 中間ロータリースイッチ 平行線専用 オーム電機 税込¥241 ¥219 SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機 税込¥340 ¥309 バスケットへ 角型タンブラスイッチ 3路 オーム電機 税込¥461 ¥419 バスケットへ スイッチひもチェーン オーム電機 税込¥263 ¥239 コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm 大和電器 税込¥46,178~ ¥41,980~ フル2線 小形パターン・グループ設定器 Panasonic(パナソニック) 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ フロアーコンセントボックス キャノン TOA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機 税込¥230 ¥209 バスケットへ 絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料コンセント/スイッチ/プレート電設用スイッチ自動点滅器EEスイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります EEスイッチ ナイトライト・保安灯 シェアする マイページ 最近見た商品