部品 充電式インパクトドライバ(黒) TD155DZB

部品 充電式インパクトドライバ(黒)  TD155DZB マキタ
(3件のレビュー)

内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40194745 619413-0 ロータ 6
6,700
 
 
取扱い終了
40194754 629233-4 ステータ 7
1,900
 
 
取扱い終了
40194763 326803-7 ビットスリーブ 13
290
 
 
取扱い終了
40194779 424907-0 バンパ 14
120
 
 
取扱い終了
40194788 144058-0 ハンマケースコンプリート 16
1,300
 
 
取扱い終了
40194797 326629-7 アンビルN 19
800
 
 
取扱い終了
40194806 324894-2 ハンマ 20
800
 
 
取扱い終了
40194815 267380-9 フラットワッシャ20 22
20
 
 
取扱い終了
40194824 232326-4 コンプレッションスプリング21 23
50
 
 
取扱い終了
40194833 324897-6 スピンドル 27
600
 
 
取扱い終了
40194849 141893-7 ベアリングボックスコンプリート 33
650
 
 
取扱い終了
40194858 183L17-1 ハウジングセット品 35
1,900
 
 
取扱い終了
40194867 140H64-1 スイッチプレートコンプリート 36
250
 
 
取扱い終了
40194876 620586-4 コントローラ 41
10,900
 
 
取扱い終了
40194885 822B72-5 段ボール箱 C01
120
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40194797
2022-03-23
用途:
マキタUSAのアンビル交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

海外仕様のマキタのインパクトドライバーではビットが抜けてしまうので、国内用のアンビルに交換です。

対象商品:
40194779
2022-01-09
用途:
道具メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂染料を使い、ボディー色の青色に染めました。
色もドンピシャです!

対象商品:
40194779
2021-04-09
用途:
消耗品なので

外れクセが付いてしまうと簡単に外れるようになってしまうので交換したいと思っていたのですがモノタロウで手に入るとは思っていなかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする