●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです
●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます
●手にフィットし握りやすいハンドル形状です
●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました
●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます
●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500内容量1台