こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
(10)
材質PC/ABSアロイ樹脂、ステンレスバネ、PPベルト
セット内容本体、取扱説明書
取付可能対象背板幅が100~150mmである台車、先端にベルトフックを掛けることができる台車
質量(g)約460
ベルト長さ(m)約3.1
張力(kg)約10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×87×112
内容量1個
注意
※ベルトは赤線以上に引き出さないで下さい。※ベルトフックを外す時、ベルトから手を放さないで下さい。
※取扱説明書に従い、正しくお使いください。