リコー WG-6 本格防水 耐衝撃 防塵 防寒 コンパクトデジタルカメラ
|
過酷な環境下で信頼できるタフボディ、全天候型エクストリーム・ギア。有効2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに高性能GPS、大光量リングライト、新動画手ぶれ補正を搭載。
有効画素数2000
耐衝撃性高さ2.1mまで
防水性20m
映像素子1/2.3型CMOS
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品充電式バッテリーDB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB173、ストラップ、マクロスタンド
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
内容量1個