曜日別特売

耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製フルコートタイプ577

耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製フルコートタイプ577 - SHOWA(ショーワグローブ)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [土木建築関連業] [外構・造園工事に]規格EN 388:2003、EN388:2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他ゲージ数13内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40232825DURACoil577S257.719樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー4、X/C1
オープン
取扱い終了
40232834DURACoil577M26.57.920樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー4、X/C1
オープン
取扱い終了
40232843DURACoil577L27.5822樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー4、X/C1
オープン
取扱い終了
返品不可
40232859DURACoil577XL27.58.123.5樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレー4、X/C1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする