ドライブレコーダー HDR103
HDR/WDRで夜間映像が綺麗!白とびや黒つぶれ、逆光にも強い
視野角168°の超広角レンズを採用し今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。
全国のLED信号機に対応。東日本/西日本の異なる周波数でもしっかり録画!
地デジやナビへの影響を抑えたノイズ対策済み!本製品は地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう、ノイズ対策を行なっています。(メーカー基準)※ご使用頂く地域や環境により異なります。
レーダー探知機との相互通信機能と取付ステーを調整することでリヤガラスへの取付けにも対応。ミニバンなどの垂直に近いリヤガラスへも取付可能です。
またレーダー探知機との相互通信機能を使用すれば、本体への電源供給や録画映像の確認、設定の変更も前方に設置されたレーダー探知機で行うことができます。
※オプションZR-17[ドライブレコーダー相互通信ケーブル/長さ約8m]が必要です。オプションHDROP-10[AVケーブル]を使用すればナビゲーションや車載モニターへ映像を出力することもできます。(電源供給や操作は行えません)
駐車監視機能(オプション)
有効画素数最大200万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)※8GB~32GB対応 class10推奨
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
付属品シガープラグコード(4m)、ステー固定用両面テープ、ステー角度調整用六角レンチ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDHCカード(8GB/class10)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード
質量(g)90
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
機能Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応、HDR/WDR機能、ノイズ対策、レーダー探知機相互通信対応、おまかせ設定機能、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、ドライブサポート機能、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(常時点灯/30秒/OFF)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、鏡像機能、日時情報の記録、駐車監視機能(オプション)
総画素数200万画素
解像度320×240
材質(レンズ)ガラス
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360)
適合車種12V/24V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値F2.0
記録時間8GB(付属):約70分~約531分(初期設定約105分)、16GB:約149分~約1094分、32GB:約295分~約2188分
最大消費電流(A)通常時:0.3以下/スーパーキャパシタ充電時:0.8以下
フレームレート27.5fps
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×80.7×26.5
再生形式専用ビューワソフト(メーカーHPよりダウンロード)※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション HDROP-10「AVケーブル」が必要)、本体液晶
内容量1個
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40273653
2021-07-12
- 用途:
- 仕事で使う車両に装着
有限会社若杉新聞店 様
(サービス業)
必要な機能があるわりに、値段が安かった。装着したい車両が二台あったので、二台まとめてつけました。
- 対象商品:
- 40273653
2020-09-09
- 用途:
- 運転
付属品microSDHCカード(8GB/class10)の
SDカード変換アダプタは有りませんでした。
問い合わせましたが変換アダプタは付属していないそうです。
大変助かります。
ありがとうございました。
- 対象商品:
- 40273653
2019-08-14
- 用途:
- 塵芥収集運搬
株式会社クリーンプラン 様
(その他業種)
2度目の注文になります。値段も手ごろで、いいと思います。
気になる作業の見直しなどをする時などに使っています。