アイトス
アジト レディース長袖サマーブルゾン AZ-30640
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF。遮熱機能&UV遮蔽!メッシュ&UVで涼しく快適。
色
ターコイズ
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止
混率(%)
ペンタス ヘリンボーン、ポリエステル80・綿20
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR
名入れ
可
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40283548
AZ-30640
S
¥
10,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283557
AZ-30640
M
¥
10,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283566
AZ-30640
L
¥
10,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283575
AZ-30640
LL
¥
10,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283584
AZ-30640
3L
¥
10,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283593
AZ-30640
4L
¥
11,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40283609
AZ-30640
5L
¥
11,600
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください