LED強力ライト

LED強力ライト GENTOS
(5件のレビュー)

450ルーメンの明るさでと23時間の点灯時間を両立しています。487mの照射距離を達成しています。

用途遠方を照射する必要がある広い作業現場。AC電源が取れない作業現場での投光器代わりとして使用可能。 電球の種類LED 電源単1アルカリ電池x4本(別売) 使用電池単1 明るさ(Lm)450 全長(mm)190 材質(本体)ABS樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番160-8811 質量(g)984 保護等級IP54(耐塵防滴) 落下距離(m)(耐久)1 光源色白色 外径(mm)125 寸法縦(mm)148 照射距離(m)487 最大点灯時間23時間 内容量1本
注意
※光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40306745 LK-214D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40306745
2023-11-10
用途:
暗い所
医療・福祉・介護関連業

とても明るくて良い商品です。停電時も重宝しました。購入して良かったです♪

対象商品:
40306745
2022-06-29
用途:
非常用
医療・福祉・介護関連業

すごく明るい。遠くまで光が届きますね。見当ですが500メートル位先の建物がほんのり照らせました。

対象商品:
40306745
2022-09-02
用途:
夜間屋外作業
その他業種

軽くて、思ったより明るく、20m先も良好です。あとは耐久性で評価予定。

対象商品:
40306745
2021-02-05
用途:
夜間の作業、災害時
宮浦石材店 様 (建設業・工事業)

とても明るくて夜間作業や災害時には明るく遠くまで照らせるので良いです

対象商品:
40306745
2019-09-20
用途:
隧道作業

付属の肩掛けベルトの取付フックの強度不足により、使用中に本体が脱落する。電灯本体重量に対して明らかに強度不足。照度に関しては不満はない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする