ラクに床拭き掃除が出来る スプレーモップ
床の拭き掃除がラクラク簡単にできる、ボトル付スプレーモップ。手元のレバーを引くだけで液体の散布ができ、立ったまま、雑巾がけが可能。汚れをしっかり落とすマイクロファイバー製パッド。頑固な汚れを落とすスクラバー付き。汚れたパッドは洗って繰り返しお使い頂けます。電源や電池は一切不要、省エネでエコ。
用途スプレーモップ、モップ、水拭き、床掃除、雑巾がけとして。フローリング、廊下、リビング、オフィス、フロアに。
セット内容ボトル×1、バッド×1
材質モップ本体:ポリプロピレン、ナイロン、ABS、スチール、ウレタン、ボトル:ポリプロピレン、シリコン、ニトリルブタジエンゴム、パッド:ナイロン、ポリエステル
質量(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×1280
内容量1本