充電式 超音波ピーリング美顔器(パッティング機能付き)
超音波ピーリングで古い角質を除去してなめらかな素肌へ。超音波振動で水をミスト化させ、水の勢いで皮脂や毛穴まわりの汚れや古い角質を除去。保湿ケアとリフトアップきめ細かな微振動により、お肌をほぐすようにパッティングして引き締め。美容液の有効成分を浸透しやすくする。肌にやさしいチタンコーティング。装着スパチュラに合わせて超音波のモードが自動的に切り替わる。WIDE(ワイド)は顔用(広い範囲用)、NARROW(ナロー)は小鼻用(ピンポイント用)。充電式(コードレス)のため場所を選ばず、携帯にも便利。充電が必要になってくると充電表示ランプが点滅して知らせる。海外でも使用可能。
用途ウォーターピーリング、超音波美顔器、超音波、ピーリング、毛穴ケア、洗顔器、美顔器、フェイスライン、角質除去、黒ずみ、汚れ除去、角質除去、潤い、毛穴に。
付属品本体、専用ACアダプター、スパチュラ×2(ワイド、ナロー)、キャップ×2
材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、スパチュラ/ステンレス(チタンコーティング)、キャップ/ポリカーボネート
質量(kg)0.1
色ホワイト
消費電力(W)2
電源充電式AC100~240V国内・海外兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×23×180
電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)3
使用時間(時間)2
内容量1台