収納ボックス付きハンガーラック キャスター付き

収納ボックス付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

収納ボックスが5個付属された、見せる&隠せるハンガーラック。これ一台で衣類や鞄をまとめてすっきり。スペースに合わせて72cmから、最大で98.5cmまで幅伸縮。サイドフック4個付属、外側・内側どちらにも設置でき、デッドスペースを活かしてちょい掛けも可能。キャスター付きで、掃除の際も便利。

用途ワードローブ、ハンガーラック、収納ラック、チェスト、シェルフ、ラック、多目的ラック、パイプハンガー、パイプ、ハンガーポール、キャスター、引出し、引き出し、収納ボックス、棚、収納、収納棚、収納洋服掛け、洋服タンス、クローゼット、クローゼットハンガー、ハンガー、収納家具、コートハンガーとして。子供部屋、引越し、新生活、ワンルーム、リビング、玄関、玄関収納、衣類、洋服に。 材質スチールパイプ(クロームメッキ)、P.P 耐荷重(kg)天板 (大) 10、天板 (小) 5、ハンガーバー 17、棚板 (大) 10、棚板 (小) 5、S字フック 1本あたり 1、全体 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720-985×405×1660 質量(kg)17.5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:棚(上から1段目)265×400×300、棚(上から2・3段目)265×400×145、棚(上から4・5段目)265×400×270 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40326939 BWR-100(MWH) マットホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
40326948 BWR-100(MBK) マットブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする