マイト 直流TIG溶接機
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275Vに対応する単相100V/単相200V兼用タイプです
小型・軽量で出張工事に最適です
直流TIG・パルスTIG溶接/手棒溶接兼用機です
パルス機能で、高品質溶接を実現します
高周波スタートおよびタッチスタートの切り替えができます
定格使用率(%)40
トラスコ品番835-4105
質量(kg)9
周波数(Hz)50/60
入力容量TIG溶接(単相100):1.7kVA/1.6kW、TIG溶接(単相200):3.4kVA/3.3kW、手棒溶接(単相100):3.3kVA/3.2kW、手棒溶接(単相200):7.0kVA/6.9kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×135×275
定格入力電圧(V)単相100・200
定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~110、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~110、手棒溶接(単相200):5~200
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):17、TIG溶接(単相200):17、手棒溶接(単相100):33、手棒溶接(単相200):35
無負荷電圧(V)65(電撃防止機能なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18868737 | MT-200FDP | 51025187 | MT-200FDP |
![]() |
直流TIG溶接機 | マイト工業株式会社 | 1台 | ¥239,800 税込¥263,780 | 注文コードが変更になりました |