ヘアーカッター
電池長持ち運転時間約120分(満充電状態から、刃部に注油し、ヘアーカットせずに運転(無負荷運転)させた時の実力値)。電池長持ちで、快適余裕のヘアーカット
作動音約47dBの低騒音化設計
サイドカットアタッチメント。サイドのカットに適した形状で、上手にセルフカット、手軽にスタイリングキープ
握りやすく滑りにくいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディとラバーグリップで使い心地アップ
ラバーダイヤルで操作感アップ。ダイヤル全周に滑りにくいラバーダイヤルを採用
本体丸ごと水洗いOK。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
ヘアーキャッチケープ付き。カットした髪の毛の掃除が簡単です。
フロントパネル、スイッチ、リアケース部分に抗菌加工を施しています。
電源充電・交流式
消費電力(W)7
充電時間(時間)8
仕様【刈り高さ】ノーマルカットアタッチメント:1~35mm、サイドカットアタッチメント:3~10mm(サイドカットアタッチメントは、10mm以上可動できますが、3~10mmをサイドカットの推奨範囲とし、表記しています)
付属品ノーマルカットアタッチメント、サイドカットアタッチメント、スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、ヘアーキャッチケープ、電源アダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書、ヘアーアレンジシート
色ピンク
質量(g)約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5
使用時間(分)規格値:約35、実力値:約120
バッテリーNi-MH
適合替刃CS-33
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個