ヘアーカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40332934 品番HC-FW38-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電池長持ち運転時間約120分(満充電状態から、刃部に注油し、ヘアーカットせずに運転(無負荷運転)させた時の実力値)。電池長持ちで、快適余裕のヘアーカット
作動音約47dBの低騒音化設計
サイドカットアタッチメント。サイドのカットに適した形状で、上手にセルフカット、手軽にスタイリングキープ
握りやすく滑りにくいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディとラバーグリップで使い心地アップ
ラバーダイヤルで操作感アップ。ダイヤル全周に滑りにくいラバーダイヤルを採用
本体丸ごと水洗いOK。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
ヘアーキャッチケープ付き。カットした髪の毛の掃除が簡単です。
フロントパネル、スイッチ、リアケース部分に抗菌加工を施しています。

電源充電・交流式 消費電力(W)7 充電時間(時間)8 付属品ノーマルカットアタッチメント、サイドカットアタッチメント、スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、ヘアーキャッチケープ、電源アダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書、ヘアーアレンジシート 仕様【刈り高さ】ノーマルカットアタッチメント:1〜35mm、サイドカットアタッチメント:3〜10mm(サイドカットアタッチメントは、10mm以上可動できますが、3〜10mmをサイドカットの推奨範囲とし、表記しています) ピンク 質量(g)約180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5 使用時間(分)規格値:約35、実力値:約120 バッテリーNi-MH 適合替刃CS-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40332934
2021-12-17
用途:
気になる処のカット自宅ですぐ?
農・林・水産業

気になる処のカット自宅ですぐでき、際そり、無駄毛、癖毛など
思いついたら直ぐカットできべんりです。

対象商品:
40332934
2021-07-06
用途:
自分の散髪
サービス業

値段が手頃で必要なものが全て揃ってはいます。
しかし、いかんせん切れ味が悪いのか髪が引っ張られて痛くて話にならないので他製品に買え替えました。
我が家では犬用に代替しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする