ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
スマイルキッズ
スマイルキッズの 防災・防犯用品
スマイルキッズの 防災商品
スマイルキッズの その他防災用品
ホイッスル付リフレクター
ホイッスル付リフレクター
注文コード
3M Scotchliteの反射材使用。
材質
本体:PVC樹脂、ホイッスル:アルミ、チェーン:鉄
寸法(mm)
45×53、ホイッスル:Φ8×47
質量(g)
6
柄
おばけ
音量(dB)
95/5m
内容量
1個
特価
本日5月17日(火)は、安全用品・安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0520
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ASK-12OB
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552594
ASK-12OB
¥
800
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アルミシート
スマイルキッズ
税込
¥
428
¥
389
バスケットへ
3/4"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
エスコ
税込
¥
3,179
¥
2,890
バスケットへ
電子ホイッスル
モノタロウ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(16)
デカ音緊急ホイッスル
コンパル
税込
¥
560
¥
509
(6)
バスケットへ
LEDフラッシュライト マグライト D.CELLシリーズ
マグライト
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(1)
LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(2)
ホイッスルブザー
ACE(エース)
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
ハンディホイッスル
グリーンクロス
税込
¥
4,389
¥
3,990
ホイッスルホルダー
谷沢製作所
税込
¥
1,099
¥
999
(10)
LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグライト
税込
¥
6,039
~
¥
5,490
~
(2)
ホイッスルホルダー
トーヨーセフティー
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(8)
ワークライト LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
769
~
¥
699
~
(1376)
LEDフラッシュライト ソリテール
マグライト
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
780
¥
709
(1847)
バスケットへ
仕切板
オープン工業
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(7)
小判スライドボックス(センター磁石付)
未来工業
税込
¥
659
~
¥
599
~
サバイバルシート(防寒・保温シート)
角利
税込
¥
351
¥
319
(7)
バスケットへ
ミニマグライトLED(2AAA)
松吉医科器械
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)
未来工業
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター)
未来工業
税込
¥
395
~
¥
359
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防災商品
その他防災用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防災商品」にはこんなカテゴリがあります
消火器・消火用品
転倒防止用品
ラジオ・ライト
避難用品
充電パネル
非常用電源
火災警報器(火災報知器)
スプリンクラー
非常用トイレ
ライフジャケット
避難ハシゴ・ロープ
テント倉庫
コンロ・バーナー
その他防災用品
シェアする