FUKUTOKU(福徳産業)
スマートグローブのびのび
15ゲージの超薄手でのびのびの糸を使用した手袋。指先に銀メッキ糸を使用しておりスマートフォンの操作にも対応。
サイズ
M
全長(cm)
18.5
入数(双)
1
機能
スマホ対応
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
ナイロン・ポリウレタン(指先)ナイロン・銀メッキ繊維
手のひらまわり(cm)
18
質量(g/双組)
20
厚さ(cm)
0.1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40557853
#107M
グレー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
40557869
#107M
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40557878
#107M
黒
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください