FUKUTOKU(福徳産業)
アラミド15ゲージ軍手
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した15ゲージの極薄手袋。
色
黄
入数(双)
10
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
アラミド繊維
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558307
#204-10P
L
21.5
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558316
#204-10P
M
20
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください