カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの トイレ用品 24ミリストレーナー 24ミリストレーナー 注文コード (2件のレビュー) トラスコ品番161-0458 材質ステンレス、PVC タイプ呼び径20 メッシュ60 外径(mm)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 794-058 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40578537 794-058 ¥480 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トイレ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥54,978~ ¥49,980~ 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO 税込¥5,938~ ¥5,398~ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥208,780~ ¥189,800~ 棚付二連紙巻器(棚 陶器製) TOTO 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 木製手すり棚一体タイプ紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 トイレ洗浄ノズルセット エスコ 税込¥5,170 ¥4,700 バスケットへ 木製手すり棚タイプ TOTO 税込¥16,478 ¥14,980 棚付二連紙巻器 めっきタイプ TOTO 税込¥29,678~ ¥26,980~ FXソフト・標準便座用ダンパー Aron(アロン化成) 税込¥1,373 ¥1,248 バスケットへ 木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO 税込¥18,678 ¥16,980 トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥29,678 ¥26,980 ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥26,378 ¥23,980 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 FX暖房・KXソフト便座用ダンパー Aron(アロン化成) 税込¥1,373 ¥1,248 バスケットへ 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 税込¥31,878~ ¥28,980~ 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 棚付紙巻器 TOTO 税込¥10,888~ ¥9,898~ ボールタップ弁体 SANEI 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品ボールタップボールタップ部品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40578537 2022-06-27 用途: 自動潅水器のストレーナーとして 医療・福祉・介護関連業 自動潅水器のストレーナーパッキンが劣化して漏水し困っていた。交換部品を探していてやっと見つけることができました。キーワードは「ストレーナー パッキン」でヒット。本来の物に比べてメッシュサイズが少し荒い印象だが、問題なく使用できた。 参考になった 対象商品: 40578537 2019-07-18 用途: 機械のメンテナンス サービス業 良い商品なので、在庫数を、増やして欲しいです!!。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります ボールタップ本体 浮玉 ボールタップ部品 シェアする マイページ 最近見た商品