曜日別特売

アルミ角ミートハンマー

アルミ角ミートハンマー - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

表面・裏面に荒ダボ・細ダボが2種類で使い分けができます。
固い食肉の繊維や筋をたたいて肉をやわらかく食べ易くします。

材質アルミ全長(mm)205高さ(mm)48奥行(mm)30頭部幅(mm)30アズワン品番64-7531-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40568247-
700
609
670(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 肉をやわらかくするために使ってます。
ライフスタイル・プロ

いろいろ調べる段階でハンマーが軽いと評価が有ましたが
この製品は丁度よい重さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする