Ploom TECH専用オールマイティスタンド

Ploom TECH専用オールマイティスタンド カシムラ

Ploom TECH一式をコンパクトに収納・ホールドすることができるPloom TECH専用設計の充電スタンド。
Ploom TECHバッテリーを接続して充電できます。
通電/充電状態がわかるLEDインジケーターを内蔵。
Ploom TECHバッテリーから取り外したカートリッジや予備のカートリッジ、使用中のPloom TECH本体をホールド可能なホルダーを2個採用。
純正キャリーケースをホールド可能なホルダー付き。
純正キャリーケースは布製/樹脂製の両方に対応。
たばこカプセル1セット(5個)をホールド可能なホルダー付き。
使用済みのたばこカプセルおよびカートリッジを廃棄できるダストホール付き。
ダストボックスは簡単に脱着可能。
タバコカプセルボックスをホールド可能なホルダーを付属。
通電中/充電中に各ホルダー(キャリーケースホルダーは除く)の中を照らすLEDイルミを搭載。
ON/OFFスイッチはありません。
本製品にUSB充電器は付属しておりません。5V1A出力以上のUSB充電器をご使用ください。

付属品隙間調整用ウレタンシート×1個/たばこカプセルボックスホールド用ホルダー×1個(両面テープ貼り付け済み) 質量(g)200 使用温度範囲0~35℃ ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)80×128×80 出力電圧(V)4.2 入力電圧(V)5 充電時間約90分 出力電流(mA)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40561606 KT-204
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする