ヘルパータスケ クレベリン トイレの消臭除菌剤
トイレ空間を漂う排泄臭などの不快なニオイを消臭。
手が触れる場所の付着菌、ニオイの原因菌を除去。
手が触れる場所の付着ウイルスを除去。
使用環境により成分の広がりは異なります。ニオイ、菌、ウイルスのすべてを除去できるものではありません。
トイレの後に換気扇を止めドアを閉めた状態での使用をおすすめ致します。トイレを使用する際は換気扇を回してください。
使いやすいミントの香り。
用途
(1)ボトルに使用開始日を記入する。白色キャップを取る。(ボトルを水平にして、ボトル内の液体をこぼさないよう注意する。)※取った白色キャップは捨てる。
(2)添付の顆粒剤をボトルに全量投入する。(ボトル内の液体が目に入ったり、皮膚につかないように十分注意すること。)
(3)香りカプセルのつまみ部分を持ち、外側のフィルムをはがす。(中に残る透明フィルムははがさない。)
(4)香りカプセルのつまみ部分の向きに注意し、上容器のCマーク側に向けて、内側から奥までしっかりと差し込む。
(5)香りカプセルを差し込んだ上容器をカチッと音がするまでしっかりとはめ込む。かきまぜずに15分を目安に静置するとゲル状に固まる。トイレに置いて使用開始。
【使用の目安】
使用場所:トイレ(1畳から2畳)
使用期間:約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※ご使用の際には、ボトルに使用開始日を記入し、2ヵ月を目安にお取替えください。
※香りカプセルは二酸化塩素の効果持続期間の目安となるものではありません。
香りミントの香り
成分二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等
シリーズピレパラアース
危険等級Ⅲ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.0019L
使用期間(ヶ月/常温)約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100g)
(2)添付の顆粒剤をボトルに全量投入する。(ボトル内の液体が目に入ったり、皮膚につかないように十分注意すること。)
(3)香りカプセルのつまみ部分を持ち、外側のフィルムをはがす。(中に残る透明フィルムははがさない。)
(4)香りカプセルのつまみ部分の向きに注意し、上容器のCマーク側に向けて、内側から奥までしっかりと差し込む。
(5)香りカプセルを差し込んだ上容器をカチッと音がするまでしっかりとはめ込む。かきまぜずに15分を目安に静置するとゲル状に固まる。トイレに置いて使用開始。
【使用の目安】
使用場所:トイレ(1畳から2畳)
使用期間:約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※ご使用の際には、ボトルに使用開始日を記入し、2ヵ月を目安にお取替えください。
※香りカプセルは二酸化塩素の効果持続期間の目安となるものではありません。
注意
※誤飲・誤食に注意※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【注意事項】
※用途以外に使用しない。
※高温及び直射日光を避け、幼児や第三者の監督が必要な方の手の届かないところで使用、保管する。
※他製品とは混ぜない。
※鼻先で直接吸い込まない。
※目・喉の違和感、頭痛または気分が悪くなるおそれがあるため、ニオイがきついと感じた時は換気する。(使用開始から数日はニオイが強いので注意する。)
※使用中に不快な症状が見られた時は使用を中止する。
※金属を腐食したり、色物繊維を漂白するおそれがあるため、これらの近くでは使用しない。
※内容物がこぼれた時は手につかないように注意して、すぐに拭き取る。
※液漏れの原因となるので、香りカプセルの内側の透明フィルムをはがしたり破ったりしない。
【応急処置】
※目に入った時:すぐに流水で洗い流し、必ず眼科医に相談する。
※飲み込んだ時:吐かせずに水や牛乳を飲ませ、異常があればすぐに医師に相談する。
※皮膚についた時:すぐに流水で洗い流し、異常があればすぐに医師に相談する。