ジーベック
現場服 半袖ブルゾン 2251
ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
混率(%)
綿95、ポリエステル5
種別
半袖ブルゾン
生地
ストレッチサッカー
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
11×16
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
10×10.5
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40597227
2251
ネイビーブルー
S
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597236
2251
ネイビーブルー
M
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597245
2251
ネイビーブルー
L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597254
2251
ネイビーブルー
LL
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597263
2251
ネイビーブルー
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597279
2251
ネイビーブルー
4L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597288
2251
ネイビーブルー
5L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597297
2251
グレー
S
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597306
2251
グレー
M
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597315
2251
グレー
L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597324
2251
グレー
LL
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
40597333
2251
グレー
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597349
2251
グレー
4L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597358
2251
グレー
5L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597507
2251
オリーブグリーン
S
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597516
2251
オリーブグリーン
M
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597525
2251
オリーブグリーン
L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597534
2251
オリーブグリーン
LL
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597543
2251
オリーブグリーン
3L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597559
2251
オリーブグリーン
4L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597568
2251
オリーブグリーン
5L
¥
11,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
40597367
2251
ストライプベージュ
S
¥
11,400
取扱い終了
40597376
2251
ストライプベージュ
M
¥
11,400
取扱い終了
40597385
2251
ストライプベージュ
L
¥
11,400
取扱い終了
40597394
2251
ストライプベージュ
LL
¥
11,400
取扱い終了
40597403
2251
ストライプベージュ
3L
¥
11,400
取扱い終了
40597419
2251
ストライプベージュ
4L
¥
11,400
取扱い終了
40597428
2251
ストライプベージュ
5L
¥
11,400
取扱い終了
40597437
2251
ストライプブルー
S
¥
11,400
取扱い終了
40597446
2251
ストライプブルー
M
¥
11,400
取扱い終了
40597455
2251
ストライプブルー
L
¥
11,400
取扱い終了
40597464
2251
ストライプブルー
LL
¥
11,400
取扱い終了
40597473
2251
ストライプブルー
3L
¥
11,400
取扱い終了
40597489
2251
ストライプブルー
4L
¥
11,400
取扱い終了
40597498
2251
ストライプブルー
5L
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください