曜日別特売

現場服 長袖ブルゾン 2254

現場服 長袖ブルゾン 2254 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2254 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2254 - ジーベック
(2件のレビュー)

ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
アジャストボタン。
ヒジはフリーツ仕様で曲げ伸ばしラクラク。

生地ストレッチサッカー混率(%)綿95、ポリエステル5胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×16胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)10×10.5内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405975772254Sネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
405975862254Mネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405975952254Lネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405976042254LLネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
4059761322543Lネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059762922544Lネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
4059763822545Lネイビーブルー
11,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
405976472254Sグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405976562254Mグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405976652254Lグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405976742254LLグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059768322543Lグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059769922544Lグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059770822545Lグレー
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405978572254Sオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405978662254Mオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405978752254Lオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405978842254LLオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059789322543Lオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059790922544Lオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
4059791822545Lオリーブグリーン
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
405977172254Sストライプベージュ
11,800
取扱い終了
405977262254Mストライプベージュ
11,800
取扱い終了
405977352254Lストライプベージュ
11,800
取扱い終了
405977442254LLストライプベージュ
11,800
取扱い終了
4059775322543Lストライプベージュ
11,800
取扱い終了
4059776922544Lストライプベージュ
11,800
取扱い終了
4059777822545Lストライプベージュ
11,800
取扱い終了
405977872254Sストライプブルー
11,800
取扱い終了
405977962254Mストライプブルー
11,800
取扱い終了
405978052254Lストライプブルー
11,800
取扱い終了
405978142254LLストライプブルー
11,800
取扱い終了
4059782322543Lストライプブルー
11,800
取扱い終了
4059783922544Lストライプブルー
11,800
取扱い終了
4059784822545Lストライプブルー
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40597909
2024-02-14
用途: 機器運搬作業、等
高橋運輸興業株式会社

動き易く丈夫な感じがする。デザインもいい感じです。これから夏になってどんな感じか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 40597866
2019-06-04
用途: 配達時
サービス業

着心地はストレッチが効いて動き易いです。見た目もカッコ良く気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする